150A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64704369 品番EA351FM-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200〜215、油系・ガス系流体:-200〜260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64704369 EA351FM-150 64704728 EA351FS-150 150A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ 150A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ 1枚 4,220 税込4,642 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする