曜日別特売
CLC_358-176-311 Light bar 32" HELLA 64710304

 

CLC_358-176-311 Light bar 32" HELLA 64710304
CLC_358-176-311 Light bar 32" HELLA 64710304
CLC_358-176-311 Light bar 32" HELLA 64710304

Light bar 32"

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64710304品番CLC_358-176-311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フルブラックアウトの外観。
スリムでエッジのないデザイン。
最高ランクの防塵・防水性能。
周囲の温度に適応するサーマルセンサー内蔵。この新機能は、オーバーヒートやLEDの故障を防ぐだけでなく、周囲温度が低いときには光量を増加させます。このようにして、あらゆる条件下で最適な光を得ることができます。

ブラック質量(g)1780消費電力(W)165色温度(K)5700ケーブル長(mm)2000光束(Lm)9000各種認証ECE-R10IP等級IP68/69K
関連資料:(3.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする