CLC_358-176-301 Light bar 20" HELLA 64710320 CLC_358-176-301 Light bar 20" HELLA 64710320 CLC_358-176-301 Light bar 20" HELLA 64710320

Light bar 20"

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64710320 品番CLC_358-176-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フルブラックアウトの外観。
スリムでエッジのないデザイン。
最高ランクの防塵・防水性能。
周囲の温度に適応するサーマルセンサー内蔵。この新機能は、オーバーヒートやLEDの故障を防ぐだけでなく、周囲温度が低いときには光量を増加させます。このようにして、あらゆる条件下で最適な光を得ることができます。

ブラック 質量(g)1400 消費電力(W)105 色温度(K)5700 ケーブル長(mm)2000 光束(Lm)6000 各種認証ECE-R10 IP等級IP68/69K
関連資料:(3.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする