HELLA
HELLAの トラック電装
HELLAの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
TS1700(ワークライト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64710356
品番
CLC_357-110-511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
革新的な新しい熱管理システムを備えたリバースランプ
コンパクトなデザインで強力な光出力
ブラックのデザインによるモダンでエレガントな外観
バックライト(LED)付き
電圧(V)
24
消費電力(W)
24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
15×5×11.5cm
光源
LED
色温度(K)
5700
ケーブル長(mm)
3000
光束(Lm)
1700
IP等級
IP6K9K/IP6K7
関連資料:
(3.17MB)