デザインシェルチェア DSR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 64710794 品番 BT-1401SIL-RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

時代を越えて愛され続けている、他にない斬新なデザインフォルムの「シェルサイドチェア(イームズチェア-リプロダクト品)」のRワイヤーベースタイプ(DSR)です。【シェルとは英語で「貝殻」の意味を持ち、まるで貝殻のような、身体を包み込む曲面で構成されたチェアです。【デザインシェルチェアの数あるバリエーションの中でも、「DSR」は人気がありますので、過去に見かけたことがある方も多いのではないでしょうか?【ミッドセンチュリーのモダンデザインを代表するデザイン性の高いチェアは、インテリア性を重視した、フレッシュなオフィススタイルにぴったりと言えるでしょう。

レッド 全高(mm)810 座面高さ(mm)420 座面寸法(幅×奥行)(mm)460×400 本体質量(kg)4.2 材質シート:ポリプロピレン、脚素材:クロームメッキスチール 質量(kg)4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×530×810、SH420 商品タイプ組立有無:有り(組立品)
注意
※この商品はリプロダクト品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする