BT-DA2P-BK デイジー 2人掛けソファー ビックスリー 64710950

デイジー 2人掛けソファー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード64710950品番BT-DA2P-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ステッチの施された遊び心あるデザインで、カフェのような雰囲気づくりにもピッタリの2人掛けソファーです。【小ぶりのサイズ感で、省スペースに収まります。【座面はSスプリングとウレタンを採用しており、長い間座っても疲れにくい、程よい弾力のクッション性です。【脚を取り外せば、空間がすっきり見える床置きのロータイプにも変更でき、カジュアルなオフィス内の来客用ソファーとしてはもちろん、休憩スペースやフリースペースなど多様な場面で使えるソファーになっております。【また、程よい光沢が上品なPVC貼地で、クリニックやサロンなどの待合室にもオススメと言えるでしょう。

ブラック付属品クッション×2材質表面:PVC(合成皮革)、中材・クッション材:ウレタンフォーム、ウェービングベルト(背)、連結式鋼製組バネ(座)質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1135×665×620、SH340商品タイプ組立有無:有り(組立品)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする