SLFM-M1GBD-G 流線型表示灯 SLFM-M PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 64711607 SLFM-M1GBD-G 流線型表示灯 SLFM-M PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 64711607 SLFM-M1GBD-G 流線型表示灯 SLFM-M PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 64711607 SLFM-M1GBD-G 流線型表示灯 SLFM-M PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 64711607 SLFM-M1GBD-G 流線型表示灯 SLFM-M PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 64711607

流線型表示灯 SLFM-M

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64711607 品番 SLFM-M1GBD-G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。
プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。
"楽楽"の操作性
プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。
スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。

仕様点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%) 材質グローブ部:ポリカーボネート樹脂 取付ゴムマグネット取付 質量(g)870 電流(A)0.14〜0.26 定格電圧(V)DC12〜24 耐水性JIS D 0203-1994 S2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする