エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの オイルシール
25x47x 6mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64711719
品番
EA423TB-25K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)
25
厚さ(mm)
6
外径(Φmm)
47
適合温度(℃)
-25〜120
アズワン品番
64-7843-99
入数
1枚