エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの オイルシール
25x52x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64711773
品番
EA423TB-25S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)
25
厚さ(mm)
10
外径(Φmm)
52
適合温度(℃)
-25〜120
アズワン品番
64-7844-06
入数
1枚