エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの オイルシール
40x62x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64712279
品番
EA423TB-40E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)
40
厚さ(mm)
12
外径(Φmm)
62
適合温度(℃)
-25〜120
アズワン品番
64-7844-56
入数
1枚