高級感のあるデザインで車体にスマートに取り付けできる厚さ12mmのスリムなON/OFFスイッチ。 薄型ボディでありながら、最大定格までの電力に対応し、あらゆる電装品で使用することができます。 ハンドルクランプで固定でき、外径Φ22.2/25.4どちらにも対応。 厚手グローブでも押しやすく、カチカチとしたクリック感で操作をしっかり実感できます。 黒ボディにメッキボタンを採用した、ラウンドシーソータイプ。