エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの オイルシール
8x18x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64713819
品番
EA423TE-8C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)
8
厚さ(mm)
4
外径(Φmm)
18
適合温度(℃)
-25〜120
アズワン品番
64-7846-02
入数
1枚