EA423TE-20 20x26x 3mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ 64714013

EA423TE-20 20x26x 3mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ 64714013
EA423TE-20 20x26x 3mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ 64714013
EA423TE-20 20x26x 3mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ 64714013

20x26x 3mm オイルシール(G/ニトリル)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード64714013品番EA423TE-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥385
販売価格(税別)
350
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)20厚さ(mm)3外径(Φmm)26適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-17入数1枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64714013
2021-08-18
用途: 海外の製品に付いていたシールのリプレイス
自動車・二輪車・自転車関連業

個人輸入したバイク部品のベアリングのグリス封入に使われていたシールの品質が良くないので、本シールと入れ替えた。性能的には申し分なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする