UFH-7732UKC E 煙突式床暖内蔵輻射石油暖房機 サンポット 64715038

煙突式床暖内蔵輻射石油暖房機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
質量(kg)32
内容量1台注文コード64715038品番UFH-7732UKC E
参考基準価格(税別)¥269,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
その他・石油タンク別置式(別売)・煙突呼び径/106(3.5寸)・背面カバー別売・ソフト床暖パネル別売質量(kg)32暖房の目安(コンクリート)寒冷地:32畳まで(53m2)/温暖地:27畳まで(44.5m2)暖房の目安(木造)寒冷地:20畳まで(33m2)/温暖地:20畳まで(33m2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×750×392暖房出力(kW)7.66~2.34(6,590~2,010kcal/h)グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])9.72~2.26[0.945~0.220]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする