FF-18000CTS E FF式温風石油暖房機 サンポット 64715090

FF式温風石油暖房機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
暖房出力(kW)17.6~6.79(15,140~5,840kcal/h)
17.6~6.79(15,140~5,840kcal/h)
11.0~3.44(9,460~2,960kcal/h)
7.41~3.04(6,370~2,610kcal/h)
5.81~3.04(5,000~2,610kcal/h)
内容量1台注文コード64715090品番FF-18000CTS E
参考基準価格(税別)¥400,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800
その他・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒別売・背面カバー別売質量(kg)67管径(Φmm)延長:49暖房の目安(コンクリート)寒冷地:72畳まで(119m2)/温暖地:62畳まで(102.5m2)暖房の目安(木造)寒冷地:45畳まで(74.5m2)/温暖地:45畳まで(74.5m2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1,730×450×420暖房出力(kW)17.6~6.79(15,140~5,840kcal/h)筒径(Φmm)給排気:70グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])20.2~7.72[1.966~0.750]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする