Rc1/4"xR 3/8" ミニボールバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64715447 品番EA425AJ-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質(本体)真鍮 取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-72 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする