1・1/4" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64718448 品番EA465AG-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 材質(本体)CC406 最高使用圧力(MPa)静流水(-29〜80℃):1.4、脈動水(-29〜80℃):1.0 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CC406 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CC406 材質(スプリング)C519W アズワン品番64-7851-33 ねじサイズRc1-1/4" 材質(弁体付弁座)CC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする