東京ローソク製造
東京ローソク製造の 体育/運動会/スポーツイベント用品
東京ローソク製造の 体育/スポーツ用品
東京ローソク製造の 水泳
浮輪 80cm ブラックサマー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64720479
品番
VWH30180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
玩具安全基準合格
仕様
空気注入後の内周:102〜105cm
材質
PVC
タイプ
ロープ付
寸法(cm)
80
適合年齢(歳)
6以上