東京ローソク製造
東京ローソク製造の 体育/運動会/スポーツイベント用品
東京ローソク製造の 体育/スポーツ用品
東京ローソク製造の 水泳
浮輪 120cm マリンクラブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64720524
品番
VWH30112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ボート・波のり安全基準に合格
仕様
空気注入後の内周:140〜150cm
材質
PVC
タイプ
ロープ付
寸法(cm)
120
適合年齢(歳)
15以上