東京ローソク製造
東京ローソク製造の 体育/運動会/スポーツイベント用品
東京ローソク製造の 体育/スポーツ用品
東京ローソク製造の 水泳
浮輪 60cm パステルマリン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64720610
品番
VWN30160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
玩具安全基準合格、玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合
仕様
空気注入後の内周:85〜90cm
材質
PVC
タイプ
ロープ付
寸法(cm)
60
適合年齢(歳)
3以上