エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
R1/2"xRc1/2" ボールバルブ(真鍮製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64722413
品番
EA470AB-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
寸法(mm)
L:74、H:39、D:80
材質(本体)
C3771
最高使用圧力(MPa)
常温:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)
C3771+Ni-Crめっき
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771
アズワン品番
64-7855-55
ねじサイズ
R1/2"×Rc1/2"
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材