805 半袖ポロシャツ VILEA 64722728

805 半袖ポロシャツ VILEA 64722728
805 半袖ポロシャツ VILEA 64722728
805 半袖ポロシャツ VILEA 64722728
805 半袖ポロシャツ VILEA 64722728

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
ホワイト
内容量1着注文コード64722728品番805
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

製品制電(JIS T81118適合)

種別半袖ポロシャツホワイトサイズS胸囲(cm)96混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)40袖丈(cm)21着丈(cm)65機能制電(JIS T81118適合)袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする