VILEA
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
S
6L
4L
5L
M
L
LL
3L
S
色
カーキ
ネイビー
ホワイト
ブラック
カーキ
ロイヤルブルー
全39種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64722825
品番
805
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
製品制電(JIS T81118適合)
種別
半袖ポロシャツ
色
カーキ
サイズ
S
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
65
機能
制電(JIS T81118適合)
袖丈
半袖