Rc 3/4" ボールバルブ(真鍮製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64723077 品番EA470BC-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15〜100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-29 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする