エスコ
エスコの バルブ
エスコの ゲートバルブ
呼び40 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64724644
品番
EA470DH-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
寸法(mm)
L:93、H:175、D:100
材質(本体)
青銅
適合規格
J5:2008適合
最高使用圧力(MPa)
静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(フタ)
CC911
材質(弁体)
CC911
アズワン品番
64-7858-17
材質(弁箱)
CC911
材質(弁棒)
C6803(2)
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材