アンパンマン抗菌ロック式おべんとう箱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(280mL) 注文コード 64725257 品番 A00242
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

毎日のお弁当も、遠足などの特別な日にも、子供たちが大好きなアンパンマンと一緒におでかけ♪ワクワクするデザインです。お子様が食べやすいサイズです。抗菌機能付き。(抗菌剤練り込みは本体、仕切り、中子、バックル、留め具のみ。)フタが開けやすいエア調整弁付き。電子レンジ・食洗器OK(フタを除く。)色はイエローとレッドがあります。

用途お子様のお弁当に 材質本体・仕切り:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、留め具・ジョイント:ABS樹脂、パッキン・エア調整弁:シリコーンゴム レッド 段数1段 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×135×110
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄してください。
※火のそばに置かないでください。
※直火・オーブン・グリルでは使用できません。
※耐熱・耐冷温度の範囲でご使用ください。(本体底面に表示)
※業務用食器洗い乾燥機は高温・高圧洗浄のため使用をお避け下さい。
※電子レンジ(あたため)で使用する場合
※フタは必ず取り外してお使いください。
※空だきは絶対にしないでください。
※油分や糖分の多い食品(サツマイモ・カボチャなど)の加熱調理はお避け下さい。温度が非常に高まり食品が焦げることがあります。
※食品の量が少ない場合、また水分の少ない食品の場合は加熱時間を短くしてください。加熱時間が長すぎるとプラスチックが溶けるおそれがあります。タイマーは短めにセットし、様子をみながら加熱してください。
※にんじん、トマトなどを加熱すると色素が付着することがありますが、衛生上は心配ありません。
※電子レンジのターンテーブルが金属製の場合は、必ず陶磁器の皿などにのせてください。その他の使用上の注意については、電子レンジの取扱説明書にしたがってください。
※絵柄のはく離や変形、破損のおそれがあるため、お手入れの際は下記のことをお守りください。
※研磨作用のあるスポンジやタワシは使わないでください。
※洗剤液につけ置きしないでください。
※消毒方法および食器洗い乾燥機をご使用の際は、下の表をご確認ください。
※[食器洗い乾燥機]本体・仕切り:○ フタ:× 留め具・ジョイント:× パッキン・エア調整弁:○
※[消毒方法]本体・仕切り:電子レンジ×、薬液×、煮沸× フタ:電子レンジ×、薬液×、煮沸× 留め具・ジョイント:電子レンジ×、薬液×、煮沸× パッキン・エア調整弁:電子レンジ○、薬液○、煮沸○5分未満
※電子レンジ消毒を行う際は、電子レンジ専用の消毒器をご使用ください。
※薬液消毒はほ乳びん消毒用の薬液を使用し、薬液の取扱説明書にしたがい消毒を行ってください。
※煮沸消毒は5分以上行わないでください。また、鍋肌に触れないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする