エスコ
エスコの 店舗運営用品
エスコの ショッピングカート・かご・バッグ
エスコの 買い物かご・バッグ
374x273x64mm/4.6L バット(抗菌/プラスチック製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64726586
品番
EA506AF-117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
320
容量(L)
4.6
有効内寸(mm)
329×228×60
外寸(mm)
374×273×64(H)
アズワン品番
64-7860-51