エスコ
エスコの 店舗運営用品
エスコの ショッピングカート・かご・バッグ
エスコの 買い物かご・バッグ
446x327x70mm/7.3L バット(抗菌/プラスチック製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64726595
品番
EA506AF-118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,013
販売価格(税別)
¥
1,830
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
500
容量(L)
7.3
有効内寸(mm)
387×267×65(H)
外寸(mm)
446×327×70(H)
アズワン品番
64-7860-52