エスコ
3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64760728
品番
EA715CB-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,202
販売価格(税別)
¥
3,820
バスケットに入れる
仕様
計量安定時間:約2秒
寸法(mm)
150(W)×190(D)×35(H)
色
ホワイト
質量(g)
390
使用温度範囲(℃)
10~40(結露なきこと)
電源
単3乾電池2本
精度
±2g:2~750g、±3g:750~1500g
使用範囲
0.5g~3000g
目量(g)
1
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
145(W)×145(D)
保存温度範囲(℃)
0~50(結露なきこと)
アズワン品番
65-2168-61
計量皿形状
角