EA762CS-11 A4S型 カラーインデックス(再生紙/5色入) エスコ 64766495 EA762CS-11 A4S型 カラーインデックス(再生紙/5色入) エスコ 64766495 EA762CS-11 A4S型 カラーインデックス(再生紙/5色入) エスコ 64766495 EA762CS-11 A4S型 カラーインデックス(再生紙/5色入) エスコ 64766495

A4S型 カラーインデックス(再生紙/5色入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード64766495 品番EA762CS-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300
材質再生紙 寸法(mm)296×210 サイズA4判S型 アズワン品番64-7917-89 入数10枚(5色×2枚ずつ) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする