エスコ
エスコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エスコの 卓上備品・テーブルウェア
エスコの ピッチャー・ハンドポット
1.5L ポット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64767256
品番
EA763AP-12E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,095
販売価格(税別)
¥
6,450
バスケットに入れる
質量(g)
800
容量(L)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×165×245
アズワン品番
64-7919-33
保温効力(℃)
(24時間)58以上(10時間)73以上
保冷効力(℃)
(10時間)8以下