エスコ
#2x100mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(2本)
注文コード
64772996
品番
EA813AF-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥754
販売価格(税別)
¥
685
バスケットに入れる
材質
ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
全長(mm)
100
質量(g)
40
先端サイズ
#2
差込角対辺(mm)
6.35(1/4”)
入数
2本
両頭機能
片頭