[充電式] 携帯型受信機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64784415 品番EA864CT-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,250
販売価格(税別)
57,500
仕様
バイブレータ:警報、タンパ-発生時:動作時間は内蔵ブザ-鳴動時間に連動、ON / OFF設定可
送信機登録可能台数:50台
内蔵ブザー:警報、タンパ-発生時:『ピピピピ・・・』 鳴動時間(20秒、2分、5分、10分)音量は『大』『中』『小』『無音』の4段階に設定可能、各ボタン操作時:『ピッ』(音量固定式)、点検モ-ド時:『プッ』(音量固定式)、登録エラ-時:『ブー』(音量固定式)
付帯機能:受信周波数切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能
空中線:ヘリカルアンテナ
材質樹脂(パールシルバー塗装) 寸法(mm)36×21.5×103.7(H) 質量(g)約60(電池含む) 電源単4充電式ニッケル水素電池×1本(付属) 受信可能距離約100(見通し距離) 使用可能温度範囲-10〜+50(充電時:0〜45)、(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります) 充電時間(時間)約5 液晶表示・警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、・登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、・充電エラー アズワン品番65-2235-93 バックライトあり(緑色) 使用周波数(MHz)426帯・4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする