エスコ
エスコの 作業用スニーカー/シューズ
[M] クロッグスニーカー(紺)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64785228
品番
EA910FH-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,355
販売価格(税別)
¥
3,050
バスケットに入れる
材質
甲部:合成皮革+合成繊維メッシュ、ソール:EVA
色
紺
サイズ
M
質量(g)
152(片足)
サイズ(cm)
25〜25.5
足幅
3E
アズワン品番
64-7943-85
靴タイプ
スニーカー