エスコ
エスコの 作業用スニーカー/シューズ
[L] クロッグスニーカー(紺)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64785237
品番
EA910FH-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,355
販売価格(税別)
¥
3,050
バスケットに入れる
材質
甲部:合成皮革+合成繊維メッシュ、ソール:EVA
色
紺
サイズ
L
質量(g)
161(片足)
サイズ(cm)
26〜26.5
足幅
3E
アズワン品番
64-7943-86
靴タイプ
スニーカー