エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプブラケット
Φ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64800104
品番
EA951ES-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
付属品
ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質
亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状
直通
適合板厚(mm)
M4×25使用時:5〜18、M4×40使用時:18〜33
プレート寸法(mm)
20
アズワン品番
64-7966-53
適合パイプ外径(Φmm)
25
取付穴径(mm)
Φ30