エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
[6007]深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64802134
品番
EA966EA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥996
販売価格(税別)
¥
905
バスケットに入れる
用途
工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)
d:35、D:62、B:14
アズワン品番
64-7969-75
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方