エスコ
エスコの 修理/点検標識
エスコの 命札
245x310mm 吊り下げ標識(A4差込式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64811733
品番
EA983BH-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
材質
本体:白塩ビ、ポケット:塩ビ
寸法(mm)
245×310×1.6
取付方式
吊り下げ
取付穴(mm)
Φ5×2ヶ所
アズワン品番
65-2303-77