エスコ
エスコの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
エスコの 自動車用シートカバー
シートカバー(軽自動車/普通車用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64816737
品番
EA986ED-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,888
販売価格(税別)
¥
8,080
バスケットに入れる
仕様
座面サイズ:座面幅:700mm、厚み:200mm、奥行:500mm
材質
綿、ポリエステル
全長(mm)
1000
質量(g)
450
アズワン品番
64-7985-21
肩幅(mm)
600