33x53x65mm 小型ベル(自転車用/黒)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64818313 品番EA986YE-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ベル:アルミニウム合金、ベース:ポリプロピレン 寸法(mm)33×53×65(H) 質量(g)30 アズワン品番64-7987-79 取付径(Φmm)22.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする