エスコ
150x150x300mm 樹脂製角材(取手付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64820334
品番
EA993DS-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,720
販売価格(税別)
¥
15,200
バスケットに入れる
仕様
取手サイズ:70mm
材質
廃プラスチック
質量(kg)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×300
アズワン品番
64-7990-74
耐荷重(t)
7(参考値)