- 仕様
- 腿形状:フラット型
背中形状:Y型
使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下
- 付属品
- デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2
- 材質
- フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル
- 寸法(mm)
- 肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50
- 色
- ブラック
- サイズ
- フリーサイズ
- 質量(g)
- フルハーネス:約1350、ランヤード:710
- バックル
- 作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式
- 落下距離(m)
- 4.4
- 適応身長(cm)
- 身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240
- ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)
- 幅25×1000~1600
- 自由落下距離(m)
- 最大2.3
- ランヤード
- 伸縮自在ストラップシングル