MCPIXI PIXIクランプ Manfrotto 64856068 MCPIXI PIXIクランプ Manfrotto 64856068 MCPIXI PIXIクランプ Manfrotto 64856068 MCPIXI PIXIクランプ Manfrotto 64856068 MCPIXI PIXIクランプ Manfrotto 64856068 MCPIXI PIXIクランプ Manfrotto 64856068

PIXIクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64856068 品番MCPIXI
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

60mm〜104mm幅でスマートフォンを固定。
ミニ三脚LEDライト、マイクなどを取付可能。
背面にはしっかり固定できるレバー式ロック構造。
本体には底面と側面に2つの1/4メスネジアタッチメントがあり、
縦位置と横位置の撮影が可能。
コンパクトで軽量なイタリアンデザイン。

質量(kg)0.041 クランプ幅(mm)60〜104 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3.8×8.7 アタッチメント最上部:cold-shoe

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64856068
2024-08-12
用途:
古いミニタブレットのサブディスプレイ化に
その他業種

Xperia Z UltraをPCのサブディスプレイとして固定するために使用しています。カメラネジ(1/4Inch)が2か所についているので、ローレットや蝶ボルトなどを利用し、いろいろな箇所にいろいろな角度でセッティングできます。

クランプ機構は固すぎず、かといって挟んだスマホ・ミニタブレットが脱落するような心配はない絶妙な味付けです。背部レバー式のクランプの留め具も操作しやすいですが、多少柔らかすぎる感はあり「引っ掛け」等によるゆるみには注意した方がいいかもしれません。

概して良い製品だと思いますので「全品10%OFF」を狙って購入すべきです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする