泉精器製作所
泉精器製作所の バッテリー・充電器
泉精器製作所の バッテリー
リチウムイオンバッテリ21.6V
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64888995
品番
BP-2140
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
電圧(V)
21.6
トラスコ品番
147-2985
幅(mm)
140
質量(kg)
0.78
高さ(mm)
45
奥行(mm)
76
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
4
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません