king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
king(撮影・写真用品)の スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
king(撮影・写真用品)の スマホ/タブレットスタンド
スマホ・タブレットホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64924458
品番
KTS-2W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
タブレット&スマートフォンの両方に対応1/4インチネジ穴付きアクセサリーシュー付き
材質
ABS樹脂
質量(g)
60
本体寸法(mm)
40×31×90
サイズ(mm)
タブレット・スマホ対応:80〜186