FOTOPRO
FOTOPROの スマホ/タブレット関連アクセサリ
FOTOPROの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
FOTOPROの スマホ/タブレットスタンド
タブレットホルダー&クランプアームキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64924485
品番
MS-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
「タブレットホルダー」、「マジックアーム」、「クランプ」のセット三脚やテーブルに自由な角度で装着可能
質量(g)
タブレットホルダー:113、マジックアーム:205、クランプ:160
サイズ(cm)
タブレットホルダー対応:17〜24
耐荷重(kg)
(推奨)マジックアーム:1、クランプ:1
対応機種
iPad、iPadPro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPadmini、7インチタブレット、10インチタブレット
サイズ(mm)
マジックアーム対応:240、クランプ対応:0〜40
特性
角度調節