リプレイスドレンボルト マグネット付

(13件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種M12×12×P1.5 注文コード64928229 品番16769
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は主な適合車種7種類から選べます 他の種類を見る

オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!
ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。
マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の
鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。
純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

ボルト頭部形状六角二面幅 六角軸二面幅(mm)14 マグネットつき 材質スチール 付属品ドレンワッシャー付属(アルミ製) 主な適合車種M12×12×P1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
モンキー125のオイル交換
製造業

ノーマルのドレンボルトにはマグネットが無いので、このドレンボルトに替えたので鉄粉を除去出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
64928229
2024-11-07
用途:
バイクのオイル交換。
建設業・工事業

値段のわりに他社の高い品物に負けない性能がいいと感じました。

2024-01-16
用途:
バイクのメンテナンスなど
コボリソーラー事業部 様 (建設業・工事業)

エイプ100のドレンボルト交換の為、購入しました!サイズもちょうど良いし、値段も安くて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
64928256
2023-12-15
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

カワサキ、ゼファーのドレンボルトにピッタリです。鉄製ボルトなのでアルミ製のように舐める心配もありません。マグネットも強力です。

1人が参考にしています
対象商品:
64928256
2024-03-19
用途:
バイク整備
cozycycle 様

カワサキ車に使用しました。
鉄の安心感と十分な精度に満足しています。
内部部品摩耗のチェックの為にも磁石付きの方が好みですね。

対象商品:
64928299
2024-08-31
用途:
自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

純正のボルトがマグネット無だったのでこちらに交換しました。特に問題ないように思います。

対象商品:
64928229
2023-07-24
用途:
バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより磁力があり集鉄粉効果がありそうで良い商品だと思います。

対象商品:
64928238
2023-08-03
用途:
バンディット250V用
農・林・水産業

前のが潰れてきたので交換の為購入。全く問題無しです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする