16780 リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ) 64928335

リプレイスドレンボルト

(2件のレビュー)
主な適合車種M12×14×P1.5
内容量1個注文コード64928335品番16780
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!
ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。
純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

主な適合車種M12×14×P1.5ボルト頭部形状六角二面幅六角軸二面幅(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64928317
2022-03-11
用途: DF125E
建設業・工事業

次回エンジンオイル交換時に使用予定。ワッシャーも付属しているところは良い。

2022-10-31
用途: 消耗品
その他業種

フランジ面に切削のバリが残ったままの状態
六角面の肌も切削跡が筋状に残ったまま
正直お金を取ってこのボルトに交換する気にはなれませんでした
純正を発注し直しこのボルトは自分のバイクにでも使います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする