電源18WタイプC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64928947 品番17213
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

モバイル機器をツーリング中に充電!
スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消!
USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし!
ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
取り付け場所を選ばないコンパクトなボディでハンドル周りもスッキリ!
ハンドルクランプはΦ16mm〜Φ32mm対応。

長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800 出力出力電圧:5V(4.7〜5.35V)、9V(8.5〜9.5V)、12V(11.4〜12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W 入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V〜16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下 対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする