ドレンボルトM10×16×P1.25MAGツキ

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64929184 品番17522
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

純正同等のスチール製なので脱着時も安心。
アルミ製ドレンワッシャー付属。
フランジ付きなので汎用のドレンワッシャーが使用可能。
ネジ先端部のマグネットにオイル中の鉄粉を付着させ、
オイルをクリーンにキープします。
ボルトの頭の二面幅は14mm。

付属品アルミ製ドレンワッシャー 材質スチール製 二面幅(mm)14 ボルト頭部形状二面幅

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64929184
2025-06-29
用途:
アドレスV125Gのオイル交換
サービス業

アドレスV125Gのオイル交換の時に純正のドレンボルトから交換しました。
純正よりも14mmの工具の掛かりが良く、安心して締め付ける事ができますね。ちなみにこのドレンボルトは、
18N mで締め付けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする